Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:強
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
2
2.5
3.5
4.5
6.5
8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454615
22050.0306
2
1.8
14
2.7
1
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454624
22050.0308
2
3.8
16
3.8
1.2
¥
320
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454633
22050.0310
2.5
7
19
4.5
1.5
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454649
22050.0312
3.5
11
22
6.2
2
¥
549
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454658
22050.0316
4.5
23
24
8.5
2
¥
819
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454667
22050.0320
6.5
46
30
10
2.5
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454676
22050.0324
8
74
34
13
3
¥
2,126
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください