Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準
(1件のレビュー)
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.3
0.4
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
4.5
5.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454685
22050.0402
0.3
¥
759
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454694
22050.0403
0.4
¥
534
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45454703
22050.0404
0.8
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454719
22050.0405
0.9
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454728
22050.0406
1
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454737
22050.0408
1.5
¥
604
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45454746
22050.0410
2
¥
739
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454755
22050.0412
2.5
¥
924
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454764
22050.0416
3.5
¥
1,223
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454773
22050.0420
4.5
¥
1,682
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454789
22050.0424
5.5
¥
2,994
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください