曜日別特売

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545479822050.05041.50.691.80.6
554
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545480722050.050521.3122.40.8
554
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545481622050.050622142.71
554
509
560(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545482522050.050823.9163.81.2
744
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545483422050.05102.57.2194.51.5
874
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545484322050.05123.511226.22
1,103
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545485922050.05164.523248.52
1,537
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545486822050.05206.54730102.5
2,136
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545487722050.052487434133
3,309
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする