Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454886
22050.0605
0.9
¥
539
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454895
22050.0606
1
¥
539
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454904
22050.0608
1.5
¥
699
¥
659
¥
725
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454913
22050.0610
2
¥
799
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454929
22050.0612
2.5
¥
1,023
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454938
22050.0616
3.5
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454947
22050.0620
4.5
¥
1,892
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454956
22050.0624
5.5
¥
3,039
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください