Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455035
22050.0930
0.8
¥
689
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455044
22050.0931
0.9
¥
734
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455053
22050.0932
1
¥
789
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455069
22050.0933
1.5
¥
894
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455078
22050.0934
2
¥
1,053
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455087
22050.0935
2.5
¥
1,138
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください