スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準

スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545509622050.09400.8
1,023
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545510522050.09410.9
1,138
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545511422050.09421
1,263
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545512322050.09431.5
1,637
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545513922050.09442
1,882
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545514822050.09452.5
2,206
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする