Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.8
0.9
1
1.5
2
2.5
3.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455157
22050.1404
0.8
¥
1,163
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455166
22050.1405
0.9
¥
1,223
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455175
22050.1406
1
¥
1,238
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455184
22050.1408
1.5
¥
1,477
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455193
22050.1410
2
¥
1,807
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45455209
22050.1412
2.5
¥
2,615
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455218
22050.1416
3.5
¥
3,588
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください