スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強

スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:強 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545522722050.16050.9
1,328
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545523622050.16061
1,338
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545524522050.16081.5
1,597
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545525422050.16102
1,882
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545526322050.16122.5
2,825
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545527922050.16163.5
3,813
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする