Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455288
22051.0005
0.5
¥
759
¥
719
¥
791
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455297
22051.0006
0.7
¥
804
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455306
22051.0008
0.95
¥
894
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455315
22051.0010
1.4
¥
949
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455324
22051.0012
2.5
¥
1,358
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455333
22051.0016
3.1
¥
1,782
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください