Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.95
1.4
2.5
3.1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455349
22051.0205
0.5
¥
834
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455358
22051.0206
0.7
¥
884
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455367
22051.0208
0.95
¥
983
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455376
22051.0210
1.4
¥
1,048
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455385
22051.0212
2.5
¥
1,482
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455394
22051.0216
3.1
¥
1,961
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください