Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.95
1.4
2.5
3.1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455464
22051.0605
0.5
¥
1,268
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455473
22051.0606
0.7
¥
1,313
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455489
22051.0608
0.95
¥
1,632
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455498
22051.0610
1.4
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455507
22051.0612
2.5
¥
2,545
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45455516
22051.0616
3.1
¥
3,219
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください