Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455525
22060.0003
1
0.4
0.5
12
1
¥
684
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455534
22060.0004
1.5
0.93
0.6
15
1.5
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455543
22060.0005
2.3
1.7
0.8
18
2.4
¥
415
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455559
22060.0006
2.5
2.8
0.9
20
2.7
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455568
22060.0008
3
5.8
1.4
22
3.5
¥
514
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455577
22060.0010
3
9.2
1.4
22
4
¥
584
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455586
22060.0012
4
16
2
28
6
¥
769
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455595
22060.0016
5
35
2.5
32
7.5
¥
1,103
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455604
22060.0020
7
68
3
40
10
¥
1,926
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455613
22060.0024
10
131
3
52
12
¥
2,675
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください