Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:標準
材質
シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455629
22060.0048
3
¥
1,752
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455638
22060.0050
3.5
¥
1,946
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455647
22060.0052
4
¥
2,565
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455656
22060.0056
5
¥
4,042
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください