Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
材質
ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455665
22060.0105
2.3
1.6
0.8
18
2.4
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455674
22060.0106
2.5
2.8
0.9
20
2.7
¥
484
¥
459
¥
505
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455683
22060.0108
3
5.8
1.4
22
3.5
¥
579
¥
539
¥
593
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455699
22060.0110
3
9.3
1.4
22
4
¥
634
¥
589
¥
648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455708
22060.0112
4
16
2
28
6
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455717
22060.0116
5
33
2.5
32
7.5
¥
1,233
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45455726
22060.0120
7
67
3
40
10
¥
2,006
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455735
22060.0124
10
129
3
52
12
¥
2,924
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください