Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/快削鋼、バネ圧:強
材質
シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ピン:快削鋼/焼入れ/黒染
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455744
22060.0148
3
¥
1,931
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455753
22060.0150
3.5
¥
2,206
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455769
22060.0152
4
¥
2,855
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455778
22060.0156
5
¥
4,381
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください