曜日別特売

スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準

スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545578722060.02041.50.860.6151.5
514
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545579622060.02052.31.50.8182.4
475
459
505(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545580522060.02062.52.30.9202.7
484
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545581422060.020835.11.4223.5
584
529
582(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545582322060.021038.11.4224
689
659
725(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545583922060.02124142286
854
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545584822060.02165312.5327.5
1,223
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする