Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
1.5
2.3
2.5
3
4
5
7
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455857
22060.0404
1.5
1.1
0.6
15
1.5
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45455866
22060.0405
2.3
1.7
0.8
18
2.4
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
45455875
22060.0406
2.5
2.8
0.9
20
2.7
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455884
22060.0408
3
5.9
1.4
22
3.5
¥
1,158
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455893
22060.0410
3
9.5
1.4
22
4
¥
1,318
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455909
22060.0412
4
17
2
28
6
¥
1,767
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455918
22060.0416
5
35
2.5
32
7.5
¥
2,745
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455927
22060.0420
7
68
3
40
10
¥
4,551
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください