Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴、シール付/ステンレス鋼バネ圧:標準
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、シール:NBR、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455936
22060.0448
3
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455945
22060.0450
3.5
¥
2,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455954
22060.0452
4
¥
3,798
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455963
22060.0456
5
¥
6,262
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください