Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準
材質
ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45455979
22060.0604
1.5
0.93
0.6
15
1.5
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455988
22060.0605
2.3
1.6
0.8
18
2.4
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455997
22060.0606
2.5
2.5
0.9
20
2.7
¥
1,013
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456006
22060.0608
3
5.1
1.4
22
3.5
¥
1,158
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456015
22060.0610
3
8.5
1.4
22
4
¥
1,318
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456024
22060.0612
4
14
2
28
6
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456033
22060.0616
5
32
2.5
32
7.5
¥
2,745
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください