Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、平滑タイプ
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456137
22070.0006
3.5
¥
1,053
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456146
22070.0008
4.5
¥
1,078
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456155
22070.0010
5.5
¥
1,153
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456164
22070.0012
6.5
¥
1,213
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください