Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:標準
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染
温度範囲(℃)
-30~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
8
10
15
20
25
30
40
50
質量(g)
選択してください
13
22
47
52
54
55
71
81
83
97
117
132
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456173
22070.0408
8
13
1.4
4
7.8
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456189
22070.0412
10
22
2
5.5
9.5
¥
4,506
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456198
22070.0430
10
47
3
8
13.4
¥
4,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456207
22070.0432
10
52
3
8
13.4
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456216
22070.0436
15
54
3
8
13.4
¥
5,539
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456225
22070.0440
20
55
3
8
13.4
¥
5,758
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456234
22070.0442
20
71
3
8
13.4
¥
5,973
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456243
22070.0444
25
81
3
8
13.4
¥
6,567
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456259
22070.0450
30
83
3
8
13.4
¥
8,727
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456268
22070.0452
30
97
3
8
13.4
¥
9,421
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456277
22070.0455
40
117
3
8
13.4
¥
10,264
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456286
22070.0460
50
117
3
8
13.4
¥
10,648
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456295
22070.0480
15
132
3
10
19.6
¥
9,171
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください