曜日別特売

スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:強

スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:快削鋼、バネ圧:強 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545630422070.0512102325.59.5
4,646
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545631322070.053010473813.4
4,880
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545632922070.053210543813.4
5,000
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545633822070.053615553813.4
5,654
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545634722070.054220723813.4
6,043
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545635622070.054425823813.4
6,697
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545636522070.055030833813.4
8,807
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545637422070.0555401213813.4
10,379
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545638322070.0560501213813.4
10,788
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545639922070.05801513431019.6
9,291
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする