Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ロングタイプ/本体:熱処理鋼バネ圧:標準
材質
ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
最高温度(℃)
250
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456408
22070.0610
11
69
3
7.3
13.4
¥
7,166
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456417
22070.0612
21
96
3
7.3
13.4
¥
9,840
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456426
22070.0614
31
117
3
7.3
13.4
¥
10,873
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456435
22070.0616
41
149
3
7.3
13.4
¥
11,671
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456444
22070.0630
21
211
4
9
19
¥
13,053
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456453
22070.0632
31
278
4
9
19
¥
14,181
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456469
22070.0634
41
358
4
9
19
¥
15,643
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください