スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545652322080.00030.7
180169
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
4545653922080.00041
170159
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
4545654822080.00051.4
170159
159
175(税込)
当日出荷
4545655722080.00061.8
180169
169
186(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545656622080.00082.4
220219
219
241(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545657522080.00103.3
315309
309
340(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545658422080.00124
380369
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする