Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体とピン:ステンレス鋼
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456593
22080.0104
2.7
¥
539
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45456609
22080.0105
4
¥
564
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
45456618
22080.0106
5.5
¥
609
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45456627
22080.0108
6.5
¥
644
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
45456636
22080.0110
8
¥
749
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください