スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂

スプリング・プランジャ、スラスト・ピン付平滑タイプ/本体:ステンレス鋼ピン:樹脂 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545664522080.01242.7
549
539
593(税込)
当日出荷
4545665422080.01254
599
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545666322080.01265.5
624
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545667922080.01286.5
644
629
692(税込)
当日出荷
4545668822080.01308
759
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする