Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:黄銅ボール:ステンレス鋼
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456697
22080.0203
0.6
¥
654
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456706
22080.0204
0.8
¥
365
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456715
22080.0205
1
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456724
22080.0206
1.6
¥
405
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456733
22080.0208
1.9
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください