スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545674922080.03060.3
799
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545675822080.03080.4
839
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545676722080.03100.65
475
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545677622080.03120.8
465
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545678522080.03150.9
475
469
516(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545679422080.03170.95
494
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545680322080.03201
509
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545681922080.03221.2
524
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545682822080.03251.5
524
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545683722080.03272
669
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545684622080.03302.5
764
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545685522080.03323.5
929
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする