Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456864
22080.0403
0.55
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456873
22080.0404
0.8
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456889
22080.0405
1
¥
125
¥
119
¥
131
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456898
22080.0406
1.6
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456907
22080.0408
1.9
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456916
22080.0410
2.4
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456925
22080.0412
3.3
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください