Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:樹脂製
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45456934
22080.0604
0.8
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456943
22080.0605
1
¥
155
¥
149
¥
164
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456959
22080.0606
1.6
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45456968
22080.0608
1.9
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456977
22080.0610
2.4
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45456986
22080.0612
3.3
¥
405
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください