スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体:樹脂ボール:ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545699522080.07040.8
195
189
208(税込)
24日以内出荷
返品不可
4545700422080.07051
205
199
219(税込)
24日以内出荷
返品不可
4545701322080.07061.6
215
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545702922080.07081.9
245
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545703822080.07102.4
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする