スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製

スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー付/本体とボール:樹脂製 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:熱硬化性樹脂(POM)/黒色、ボール:POM/白色温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545704722080.08040.8
240
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545705622080.08051
250
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545706522080.08061.6
260
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545707422080.08081.9
285
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545708322080.08102.4
455
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする