スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼

スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545709922081.03150.5
769
739
813(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545710822081.03200.7
859
829
912(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545711722081.03250.95
939
909
1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545712622081.03271.4
1,083
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545713522081.03302.5
1,692
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545714422081.03323.1
1,782
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする