スプリング・プランジャ、両側

スプリング・プランジャ、両側 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545715322090.00250.65
569
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545716922090.00300.8
574
569
626(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545717822090.00400.9
574
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545718722090.00501.2
579
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545719622090.00601.6
609
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545720522090.00702
654
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4545721422090.00802.1
739
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする