曜日別特売

スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形

スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545722322100.00121.5
75
69
76(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545723922100.00161.3
75
69
76(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545724822100.00220.3
70
65
72(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545725722100.00242.3
80
73
80(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545726622100.00341.2
80
73
80(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545727522100.00363.8
80
73
80(税込)
11日以内出荷
返品不可
4545728422100.00423
80
73
80(税込)
6日以内出荷
返品不可
4545729322100.00522.6
90
82
90(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする