Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形
材質
バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法l3(mm)
寸法l0(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457336
22100.0212
1.5
0.12
12・10.5
7.8
16
¥
75
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45457345
22100.0222
2.3
0.11
9・6.7
5
11
¥
70
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45457354
22100.0224
2.3
0.23
13・10.7
8.5
16
¥
75
¥
68
¥
75
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください