曜日別特売

スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付

スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形、カラー付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストローク(mm)1.1材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)質量(g)0.19最高温度(℃)250寸法l(mm)10・8.9寸法d2(mm)4.1寸法l3(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法l0(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545736322100.0373
90
81
89(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする