Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457415
22110.0034
5
13
21
10
26.5
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457424
22110.0036
5
14
21
10
26.5
¥
1,403
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457433
22110.0038
7
24
25
12
34
¥
1,647
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457449
22110.0040
7
25
25
12
34
¥
1,722
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください