Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457494
22110.0054
5
13
21
10
26.5
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457503
22110.0056
5
14
21
10
26.5
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457519
22110.0058
7
24
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457528
22110.0060
7
25
25
12
34
¥
1,767
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください