Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/スティール、黒染
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457537
22110.0103
4
10
16
10
35
¥
2,156
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457546
22110.0104
6
10
16
10
35
¥
2,156
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457555
22110.0106
5
18
19
12
40
¥
2,276
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457564
22110.0107
8
18
19
12
40
¥
2,276
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457573
22110.0109
6
29
23
14
48
¥
2,485
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457589
22110.0110
9
29
23
14
48
¥
2,485
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457598
22110.0112
8
62
28
17
58
¥
3,324
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457607
22110.0113
12
62
28
17
58
¥
3,324
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457616
22110.0115
12
63
28
17
58
¥
3,324
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457625
22110.0116
15
128
33
22
67
¥
4,416
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457634
22110.0117
-
204
33
27
78.5
¥
5,599
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください