Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/スティール、黒染
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457643
22110.0123
4
12
16
10
35
¥
2,605
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457659
22110.0124
6
12
16
10
35
¥
2,605
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45457668
22110.0126
5
20
19
12
40
¥
2,785
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457677
22110.0127
8
20
19
12
40
¥
2,785
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457686
22110.0129
6
31
23
14
48
¥
3,129
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457695
22110.0130
9
33
23
14
48
¥
3,129
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457704
22110.0132
8
65
28
17
58
¥
3,728
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457713
22110.0133
12
68
28
17
58
¥
3,728
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457729
22110.0135
12
69
28
17
58
¥
3,728
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457738
22110.0136
15
125
33
22
67
¥
5,314
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457747
22110.0137
-
220
33
27
78.5
¥
7,171
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください