Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/スティール、黒染
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
寸法d5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457756
22110.0143
4
9
10
16
7
¥
1,961
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457765
22110.0144
6
9
10
16
7
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457774
22110.0146
5
16
12
18
8
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457783
22110.0147
8
16
12
18
8
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457799
22110.0149
6
25
14
22
9
¥
2,425
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457808
22110.0150
9
25
14
22
9
¥
2,425
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457817
22110.0152
8
55
17
26
10
¥
3,039
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457826
22110.0153
12
55
17
26
10
¥
3,039
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457835
22110.0155
12
56
17
26
10
¥
3,039
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457844
22110.0156
15
111
22
33
12
¥
4,102
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457853
22110.0157
-
194
27
38
15
¥
5,374
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください