Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457975
22110.0223
4
12
16
10
35
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457984
22110.0224
6
12
16
10
35
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45457993
22110.0226
5
20
19
12
40
¥
3,967
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458009
22110.0227
8
20
19
12
40
¥
3,967
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458018
22110.0229
6
31
23
14
48
¥
4,731
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458027
22110.0230
9
33
23
14
48
¥
4,731
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458036
22110.0232
8
65
28
17
58
¥
6,407
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458045
22110.0233
12
68
28
17
58
¥
6,407
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458054
22110.0235
12
69
28
17
58
¥
6,407
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458063
22110.0236
15
125
33
22
67
¥
9,296
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458079
22110.0237
-
220
33
27
78.5
¥
13,637
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460924
22120.0605
-
22
21
12
約 51
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460933
22120.0606
-
36
25
14
約 61
¥
4,746
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460949
22120.0608
-
79
31
19
約 75.5
¥
6,437
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460958
22120.0610
-
134
31
22
約 91
¥
10,883
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください