Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458088
22110.0243
4
9
10
16
4
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458097
22110.0244
6
9
10
16
6
¥
3,354
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458106
22110.0246
5
16
12
18
5
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
24日以内出荷
返品不可
45458115
22110.0247
8
16
12
18
8
¥
3,518
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458124
22110.0249
6
25
14
22
6
¥
4,102
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458133
22110.0250
9
25
14
22
9
¥
4,102
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458158
22110.0253
12
55
17
26
12
¥
5,419
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458167
22110.0255
12
56
17
26
12
¥
5,419
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458176
22110.0256
15
111
22
33
15
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458185
22110.0257
-
194
27
38
20
¥
9,266
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460608
22120.0425
-
14
12
17
5
¥
3,533
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460617
22120.0426
-
23
14
20
6
¥
4,102
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460626
22120.0428
-
54
19
26
8
¥
5,419
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460635
22120.0430
-
79
22
33
10
¥
8,578
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458149
22110.0252
8
55
17
26
8
¥
5,419
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください