Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、水平カラー付/リング付ホールド機構なし
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458194
22110.0304
4
¥
1,318
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458203
22110.0305
5
¥
1,378
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458219
22110.0306
6
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458228
22110.0308
8
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458237
22110.0310
-
¥
2,455
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください