曜日別特売

インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付ホールド機構なし

インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付ホールド機構なし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545824622110.03244
1,423
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545825522110.03255
1,512
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545826422110.03266
1,752
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545827322110.03288
1,961
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545828922110.0330-
2,650
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする