Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、水平カラー付/ノブ付、ホールド機構付
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458298
22110.0344
4
¥
1,433
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458307
22110.0345
5
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458316
22110.0346
6
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458325
22110.0348
8
¥
1,976
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458334
22110.0350
-
¥
2,545
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください