Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロケーティング・ブッシュ、インデックスボルト用
最高温度(℃)
250
材質
スチール/窒化処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
9
10
14
18
寸法l1(mm)
9
11
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
適合サイズ(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458395
22110.0454
10
13
【ボルト】4
9
13
M12×1,5
¥
993
¥
919
¥
1,011
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458404
22110.0455
10
13
【ボルト】5
9
13
M12×1,5
¥
988
¥
919
¥
1,011
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458413
22110.0456
9
13
【ボルト】6
9
13
M12×1,5
¥
983
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458429
22110.0458
18
17
【ボルト】8
11
15
M16×1,5
¥
1,118
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458438
22110.0460
14
17
【ボルト】10
11
15
M16×1,5
¥
1,118
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458447
22110.0462
9
17
【ボルト】12
11
15
M16×1,5
¥
1,118
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください