Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458456
22110.0602
5
14
21
10
27.5
¥
1,273
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458465
22110.0604
5
14
21
10
27.5
¥
1,273
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458474
22110.0606
6
25
25
12
34
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458483
22110.0608
6
25
25
12
34
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458499
22110.0610
6
25
25
12
34
¥
1,492
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458508
22110.0612
6
25
25
12
34
¥
1,492
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458517
22110.0614
7
40
28
14
40.5
¥
1,542
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458526
22110.0616
7
40
28
14
40.5
¥
1,542
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458535
22110.0618
7
41
28
14
40.5
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458544
22110.0620
7
41
28
14
40.5
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458553
22110.0622
10
66
33
17
47.5
¥
2,156
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458569
22110.0624
10
67
33
17
47.5
¥
2,156
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458578
22110.0626
10
68
33
17
47.5
¥
2,171
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458587
22110.0628
10
69
33
17
47.5
¥
2,171
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください