曜日別特売

インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ

インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545859622110.0630513211027.5
1,268
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545860522110.0632513211027.5
1,268
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545861422110.0634623251234
1,477
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545862322110.0636623251234
1,477
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545863922110.0638624251234
1,477
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545864822110.0640625251234
1,477
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545865722110.0642738281440.5
1,542
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545866622110.0644739281440.5
1,542
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545867522110.0646739281440.5
1,722
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545868422110.0648739281440.5
1,722
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545869322110.06501064331747.5
2,156
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545870922110.06521065331747.5
2,156
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545871822110.06541066331747.5
2,171
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545872722110.06561067331747.5
2,171
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする